Referencias
Portwest:S438NARXXXL
Rubix:799206880000
fabricante:S438NARXXXL
EAN:5036108198610

Detalles de producto : CHUBASQUERO T-3XL S438 AZUL MARINO
El abrigo de lluvia Classic ofrece una protección impermeable excepcional. Su mayor longitud permite que la persona que lo lleva esté mejor cubierta. Las características incluyen bolsillos generosos, una capucha con ojales y una ventilación trasera para la aireación.
Características :
Acabado textil Texpel™ Splash Eco extremadamente resistente al agua y libre de PFAS, el agua forma gotitas y se desliza lejos de la superficie del tejido
Tejido ligero e impermeable con costuras selladas para evitar la penetración del agua
Costuras selladas para una protección adicional
Ojales de ventilación y espalda ventilada para mayor transpirabilidad y comodidad
Capucha desmontable para mejorar la funcionalidad
2 bolsillos para un almacenamiento seguro
recubrimiento de PVC conforme a los requisitos REACH
Tejido clasificado UPF 40+ para bloquear 98 % de los rayos UV
Puños elásticos
Apertura frontal con cremallera para un acceso fácil
Corte holgado para mayor comodidad y movilidad
Certificado CE
Canales de ventilación
Características :
Acabado textil Texpel™ Splash Eco extremadamente resistente al agua y libre de PFAS, el agua forma gotitas y se desliza lejos de la superficie del tejido
Tejido ligero e impermeable con costuras selladas para evitar la penetración del agua
Costuras selladas para una protección adicional
Ojales de ventilación y espalda ventilada para mayor transpirabilidad y comodidad
Capucha desmontable para mejorar la funcionalidad
2 bolsillos para un almacenamiento seguro
recubrimiento de PVC conforme a los requisitos REACH
Tejido clasificado UPF 40+ para bloquear 98 % de los rayos UV
Puños elásticos
Apertura frontal con cremallera para un acceso fácil
Corte holgado para mayor comodidad y movilidad
Certificado CE
Canales de ventilación
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,32 € Sin IVA
/ unidad
18,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
3xl