Referencias
SMC:FGFS1A-20-E025B-G
Rubix:799246528000
fabricante:FGFS1A-20-E025B-G

Resumen técnico
| Tipo | filtro de bolsa |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 400 l/min |
| Finura de filtro | 25 µm |
Documentos
Detalles de producto : FGFS1A-20-E025B-G
Filtro de bolsa. Fluido: refrigerante, disolvente de limpieza ligeramente alcalino, aceite de corte, agua industrial. Caudal hasta 400 l/min. Clasificación nominal de filtración: 5, 10, 25, 50, 100 μm. Óptimo para filtración de alto caudal.
Cualidades
Clasificación nominal de filtración: 5, 10, 25, 50, 100 μm. Caudal hasta 400 l/min. Presión de funcionamiento hasta 0.5 MPa. Temperatura del fluido: Máx. 80 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro de bolsa |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 400 l/min |
| Finura de filtro | 25 µm |
| Material | poliéster (elemento); acero inoxidable 304 (caja, tapa); acero al carbono (patas); nbr/fkm (sello) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2328,00 € Sin IVA
/ unidad
2816,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días