Referencias
SMC:AMD350C-F04
Rubix:798998177000
fabricante:AMD350C-F04
EAN:3618035579865

Resumen técnico
| Tipo | separador de microgotas |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMD350C-F04
La serie AMD puede separar y eliminar la niebla de aceite en estado de aerosol en el aire comprimido y eliminar carbono o polvo de más de 0.01um. Debe utilizarse como prefiltro para el aire comprimido en instrumentos de precisión o para requisitos de sala limpia.
AMD150C-550C/AMD650-850, Filtro submicrónico, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x207x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 818 g |
| Tipo | separador de microgotas |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | fibra de vidrio |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,07 € Sin IVA
/ unidad
107,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días