Referencias
Festo:F-5-1/4-B
Rubix:752200418113
fabricante:8992
EAN:4052568008833

Documentos
Detalles de producto : F-5-1/4-B
Válvula de pie F-5-1/4-B sin expulsión. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=manual, Caudal nominal estándar=550 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar, Estructura de diseño=Asiento de obturador
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x85x97 mm |
|---|---|
| Peso neto | 709,6 g |
| Tipo | válvula con conexión g1/4 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,10 € Sin IVA
/ unidad
346,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días