Referencias
Facom:DT.REN-P1
Rubix:798526841000
EAN:3148519181616

Detalles de producto : DT.REN-P1 ESTUCHE CALADO REN G
• Marca: RENAULT. • Motor Gasolina con correa: 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V - 1.6 - 1.6 16V - 1.8 - 2.0 - 2.0 IDE - 2.0 16V. • Modelos: - RENAULT: Clio, Espace, Gran Scenic, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind. • Suministrado en una caja de plástico.
ESTUCHE CALADO REN G
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2237 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 325x265x75 mm |
| Peso con embalaje | 2237 g |
| Número de elementos | 8 |
| Anchura | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,25 € Sin IVA
/ unidad
478,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
