U.J2 COMPOSICION EXTRAC 4 TONELADAS

Composición "4 toneladas"

Ver información técnica

Referencias

Facom:U.J2
Rubix:798527156000
EAN:3148516286154
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U.J2 COMPOSICION EXTRAC 4 TONELADAS


Incluye : - 1 extractor de garras para toma exterior = U.306A140 (Capacidad de 7 a 140 mm). - 2 juegos de 3 garras largas para toma interior = U.306G10 (Capacidad de 10 a 180 mm) y U.306G15 (Capacidad de 60 a 260 mm). - 2 juegos de 3 garras para toma exterior = U.306G2 (capacidad de 23 a 130 mm) y U.306G20 (Capacidad de 20 a 260 mm). - 1 tornillo largo con punta U.306-3. - 1 extractor de tirantes U.40 (montaje por anillo y tuerca U.306A1, suministrado en la composición). - 1 masa de inercia U.306M. • Presentada en panel PK.1.
COMPO 4 TONELADAS EXTRACTOR INT / EXT

Cualidades

''4 tonnes'' set
Model: U.J2
Number of pieces: 8
Including: U.306A140 : Grip extracteur for external grip (capacité 7 --> 140 mm). U.306G10: Set of 3 long grips, for external grip (capacity 10 --> 180 mm). U.306G15: Set of 3 long grips, for external grip (capacity 20 --> 260 mm). U.306G2: Set of 3 long grips, for internal grip (capacity 23 --> 130 mm). U.306G20: Set of 3 long grips, for internal grip (capacity 60 --> 170 mm). U.306-3: Long screw with bit. U.40: Bracket (assembly by ring and nut Ref. U.306A1, supplied in the set). U.306M: Inertial extractor Presented on panel: PK.1. Dimensions (L x W) 444 x 888 mm Weight: 12.400 kg.

Información técnica


Atributos
Peso neto14105 g
Peso con embalaje14105 g
Número de elementos8
1403,93 € Sin IVA
/ unidad
1698,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días