Referencias
Roly:PO66350355
Rubix:798879296000
fabricante:ESTRELLA L/S-55/L

Detalles de producto : POLO T-L ESTRELLA L/S AZUL MARINO M/L
Polo de manga larga, cuello y bocamangas acanalado, tapeta de 3 botones y puños canalé 1x1 con elastano, cubre costuras reforzado en cuello, 100% algodón, punto piqué, 220 g/m².
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 220 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,63 € Sin IVA
/ unidad
11,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
