ESCOFINA MEDIACAÑA CARPINTERO 4101-10 BAS.
Escofina carpintero mediacaña / 4101
Ver información técnicaReferencias
Bellota:4101-10 BAS.
Rubix:798500151000

Detalles de producto : ESCOFINA MEDIACAÑA CARPINTERO 4101-10 BAS.
Escofina carpintero mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.
Escofina carpintero mediacaña 10 pulgadas y picado basto / 410110B
Cualidades
Alto rendimiento. Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.
Aplicaciones
Carpintería de madera
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 311 mm |
| Sección | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,43 € Sin IVA
/ unidad
29,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
