Referencias
Spartex:849172
Rubix:798943321000
EAN:3660338091667

Documentos
Detalles de producto : ESCOBA DE COCO 29CM
Para suelos normales, interiores y exteriores.
Casquillo roscado integrado en la montura.
Ø 24 mm. Fibra de coco. Montura monobloque, plástico higiénico: 290 mm.
Salida: 75 mm. Número de filas: 4. Número de mechones: 68.
Modelo recto - mango recomendado: Ref. 845504.
Modelo de casquillo roscado - mango recomendado: Ref. 845205.
Casquillo roscado integrado en la montura.
Ø 24 mm. Fibra de coco. Montura monobloque, plástico higiénico: 290 mm.
Salida: 75 mm. Número de filas: 4. Número de mechones: 68.
Modelo recto - mango recomendado: Ref. 845504.
Modelo de casquillo roscado - mango recomendado: Ref. 845205.
Información técnica
Atributos
| Tipo | a la derecha |
|---|---|
| Longitud | 29 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,01 € Sin IVA
/ unidad
6,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días