CEPILLO DE LAVADO CON PASO DE AGUA

Cepillo de lavado con paso de agua

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:849149
Rubix:798964607000
EAN:3660338091537
Water-through tank sweep

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CEPILLO DE LAVADO CON PASO DE AGUA


Montura en polipropileno.
Fibra azul Ø 0,50 mm. Salida de fibra 40 mm.
Número de filas: 16. Número de mechones: 192.
Paso de agua al nivel de las fibras.
Elimina las suciedades. Reparto optimizado del agua.
Economía de agua. Mango de paso de agua monobloque.
Ø 32 mm con racor rápido. Longitud 1,40 m.
Contacto alimentario.

Utilice el mango con paso de agua 849147 y el cepillo con paso de agua 849149 juntos.

Información técnica


Atributos
Tipotanque
Longitud23.5 cm
59,76 € Sin IVA
/ unidad
72,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días