ENS.214 PUNTA DESTORNILLADOR
ENS.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos ranurados
Ver información técnicaReferencias
Facom:ENS.214
Rubix:798528408000
EAN:3148510239170



Detalles de producto : ENS.214 PUNTA DESTORNILLADOR
• Utilización con los destornilladores de golpe.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
• Presentación: bruñido.
PUNTA 5/16 - PLANA 14MM - IMPACTO
Aplicaciones
Para uso con destornilladores de golpe
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x13x13 mm |
| Peso con embalaje | 26 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 14 |
| Longitud | 41 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,57 € Sin IVA
/ unidad
12,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días