Enrollador de aire comprimido

Bienvenido a la categoría de enrolladores de aire comprimido RUBIX Aquí encontrará una amplia selección de enrolladores de aire comprimido de alta calidad diseñados para almacenar y distribuir aire comprimido en diversas aplicaciones industriales. Entendemos la importancia de una gestión fiable y cómoda del aire comprimido, y nuestra gama de enrolladores de aire comprimido está aquí para satisfacer sus necesidades. Nuestros enrolladores ofrecen una solución práctica para mantener organizada su zona de trabajo y reducir los peligros de tropiezos causados por mangueras sueltas.

Diseño de enrollador de aire comprimido

Nuestros enrolladores de aire comprimido presentan una construcción duradera y materiales de alta calidad para soportar los entornos exigentes de los entornos industriales. Nuestros enrolladores soportan las presiones y caudales asociados a los sistemas de aire comprimido, garantizando un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Tanto si necesita un enrollador retráctil compacto como un carrete de gran capacidad, tenemos muchas opciones que se adaptan a sus necesidades específicas. Nuestra selección incluye bobinas de rebobinado manual y automático, que ofrecen distintos niveles de comodidad y facilidad de uso.

Categoría de Enrolladores de Aire Comprimido RUBIX

En RUBIX, entendemos que cada aplicación industrial tiene requisitos únicos, y nuestra selección de enrolladores de aire comprimido lo refleja. RUBIX tiene la solución adecuada para usted, tanto si necesita un enrollador para talleres, garajes, fábricas o obras. Colaboramos con fabricantes de renombre conocidos por su experiencia en sistemas de aire comprimido para ofrecerle productos de la máxima calidad, así que navegue por nuestra categoría de enrolladores de aire comprimido para conseguir lo mejor.

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Enrollador de aire comprimido (3)
  • Marca

    3 Producto(s) de 3 variante (s):

    Relevancia
    • facom:N.709
    • rubix:798525897000
    • ean:3148518116985
    • Longitud
      15 m
    • Modelo
      N
    • Presión
      15 bar
    361,79 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • larwind:HR-CRM15
    • rubix:798489072000
    • ean:8428403037669
    190,57 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • larwind:HR-L701015
    • rubix:798634570000
    • ean:8428403025277
    • Entrega estimada (15) días