Referencias
Bonfiglioli:VF49V28P71B14B3
Rubix:799311730000
fabricante:200630219

Documentos
Detalles de producto : VF 49 V 28 P71 B14 B3
La serie VF/W es conocida en todo el mundo: ha conseguido combinar una calidad sin concesiones con la tecnología más avanzada y una gran rentabilidad. La flexibilidad absoluta se consigue gracias a la amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje e interfaces de motor, todas ellas ofrecidas de serie. Además, gracias a varias técnicas de fabricación patentadas, la Serie VF/W de Bonfiglioli destaca por su larga vida útil y fiabilidad. Por último, nuestra Serie VF/W puede completarse mediante la selección de una amplia gama de motores eléctricos fabricados íntegramente por Bonfiglioli. Los motores asíncronos, tanto IEC como compactos, pueden acoplarse a la serie VF/W para proporcionar a nuestros clientes una solución de accionamiento completa. ¿Busca un motorreductor con protección mejorada adecuado para las industrias alimentaria y de bebidas, química y farmacéutica, así como para entornos hostiles en general?.
Cualidades
-Solución rentable
Bajo nivel de ruido
Alta capacidad de carga máxima
Espacio de montaje minimizado
Larga vida útil
Alta fiabilidad
Alto número de configuraciones posibles
Amplia gama de selección de velocidad de salida
Amplia gama de selección de par de salida
Reductor ATEX para entornos explosivos 2G/2D
Bajo nivel de ruido
Alta capacidad de carga máxima
Espacio de montaje minimizado
Larga vida útil
Alta fiabilidad
Alto número de configuraciones posibles
Amplia gama de selección de velocidad de salida
Amplia gama de selección de par de salida
Reductor ATEX para entornos explosivos 2G/2D
Información técnica
Atributos
| Relación de reducción | 28 |
|---|---|
| Tamaño | 49 |
| Par | 90 N.m |
| Tipo | unidad de engranaje sinfín |
| Diámetro de eje | 25 mm |
| Forma de montaje | montaje en brida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,50 € Sin IVA
/ unidad
234,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
