Referencias
Izar cutting tools sal:43715
Rubix:798498921000

Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Profundidad de corte | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CIL.HSS 4 LABIOS DE 8 REF.4401
Aplicaciones
Finishing
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Profundidad de corte | 19 mm |
| Material de mecanizado | construction/carbon steel |
| Tipo de fijación | weldon |
| Diámetro de fijación | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,91 € Sin IVA
/ unidad
11,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h