EMGA-160-P-G3-SAS-140

EMGA reductor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EMGA-160-P-G3-SAS-140
Rubix:799268522000
fabricante:552200
EAN:4052568194123
brand logo

Resumen técnico

Tiporeductor
Ejecuciónemga

Documentos

Detalles de producto : EMGA-160-P-G3-SAS-140


reductor EMGA-160-P-G3-SAS-140 Adecuado para servomotores. Tamaño de brida del reductor=160 mm, Tamaño de brida del motor=140 mm, Juego torsional=0,1 grados, Tipo de reductor=sistema de engranajes planetarios, Relación de reducción=3:1
Gearbox EMGA-160-P-G3-SAS-140 suitable for servo motor EMMS-AS-... Backlash = 0.1 deg, Max. drive speed = 6500 1/min, Operating temperature (gearbox) = -25 - 90 °C, Protection rating = IP54, Continuous output torque = 400 Nm

Información técnica


Atributos
Tiporeductor
Ejecuciónemga
2286,46 Sin IVA
/ unidad
2766,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días