Referencias
Festo:MHP1-PR8-3
Rubix:798200713000
fabricante:197194
EAN:4052568081881

Documentos
Detalles de producto : MHP1-PR8-3
Bloque colector MHP1-PR8-3 Para válvula semi en línea MHP1-...-HC/TC Número máximo de posiciones de válvula=8, Presión de servicio=0 - 8 bar, Medio de operación=Aire comprimido conforme a ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota sobre el medio de operación y piloto=Posible funcionamiento lubricado (posteriormente requerido para un funcionamiento continuado), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73,44 g |
|---|---|
| Tipo | raíl colector |
| Ejecución | mhp1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,31 € Sin IVA
/ unidad
66,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días