BOTA T-38 GTX500 S7S+SR+CI+FO+LG [EX-PEGASO TOP MARRON]
Bota GTX500
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAL calzados:GTX500-38
Rubix:798988471000
fabricante:241302-38

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-38 GTX500 S7S+SR+CI+FO+LG [EX-PEGASO TOP MARRON]
Bota en piel serraje y textil tipo cordura hidrofugada. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.
Información técnica
Atributos
| Color | marrón |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 38 |
| Material Principal | ante |
| Material | serraje y tejido cordura |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,00 € Sin IVA
/ unidad
102,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
38
