E60MJ HSU METRIC ELMTN BS P/N 7300050MHSUJBS

Elemento flexible de uretano hidrolíticamente estable (HSU J) resistente a la corrosión de la serie E

Ver información técnica

Referencias

Rexnord:7300050MHSUJBS
Rubix:799157278000
fabricante:10287775
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : E60MJ HSU METRIC ELMTN BS P/N 7300050MHSUJBS


Elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable (HSU J) resistentes a la corrosión de la serie E de Rexnord tamaño(s) E60M estilo de acoplamiento cerrado con tornillos de cabeza métrica de acero inoxidable y revestimiento de zapata anticorrosión en material de uretano hidrolíticamente estable (HSU) para acoplamientos elastoméricos.

Información técnica


Atributos
Tamañoe60mj
Tipoelastomérico
999,75 Sin IVA
/ unidad
1209,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días