TYRE COUPLING HUB 160

Cubo de acoplamiento com pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:893504
Rubix:799168032000
EAN:3660338459634
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : TYRE COUPLING HUB 160


Cubo de acoplamiento de llanta neumatica para mecanizar al eje y chavetero deseado.
160 B pilot bore hub

Cualidades

GG25 Cast Iron

Aplicaciones

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Información técnica


Atributos
Tamaño160
Materialsteel
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Diámetro exterior345 mm
Par nominal3113 N.m
Velocidad máx.1600 rpm
Desviación angular4 °
Tipob - pilot bore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,97 Sin IVA
/ unidad
722,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días