Referencias
Festo:VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258026000
fabricante:8173207
EAN:4052568607357

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-lk14-b52-t-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-F1A
VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2& electroválvula
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-lk14-b52-t-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 660 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5–7 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,34 € Sin IVA
/ unidad
92,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días