Referencias
Festo:VUVG-B14-T32H-MZ-F-P1
Rubix:799260226000
fabricante:8033540
EAN:4052568429034

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-t32h-mz-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
Detalles de producto : VUVG-B14-T32H-MZ-F-P1
Electroválvula VUVG-B14-T32H-MZ-F-P1
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-t32h-mz-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 450 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 tot 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,30 € Sin IVA
/ unidad
86,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días