Referencias
Festo:VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261907000
fabricante:8041895
EAN:4052568434724

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b10-t32c-azt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
Detalles de producto : VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1& electroválvula
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b10-t32c-azt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 150 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 - 10 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,72 € Sin IVA
/ unidad
137,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días