JSX21-SN402F-5DS

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSX21-SN402F-5DS
Rubix:799157615000
fabricante:JSX21-SN402F-5DS
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : JSX21-SN402F-5DS


Electroválvula 2 puertos de accionamiento directoFluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 25 l/min (agua)Diámetro del orificio : 1.6 a 7.1 mmTamaño del orificio : 1/8" a 3/8 "Material del cuerpo y de la bobina : acero inoxidableCarcasa : IP67.

Cualidades

Fluido utilizable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 25 l/min (agua)Diámetro del orificio : 1,6 a 7,1 mmTamaño del orificio : 1/8" a 3/8 "Material del cuerpo y de la bobina : acero inoxidableCarcasa : IP67.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
70,49 € Sin IVA
/ unidad
85,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días