VQZ2120-5MO1-C6F-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ2120-5MO1-C6F-Q
Rubix:799245864000
fabricante:00928972
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3 serie vqz
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ2120-5MO1-C6F-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y prestaciones en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio en el cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con altas prestaciones y una larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3 serie vqz
Número de puertos5
67,55 € Sin IVA
/ unidad
81,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días