CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8
Rubix:798196257000
fabricante:559648
EAN:4052568206253
CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8


Electroválvula CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8 Para terminal de distribuidores CPV. El cuerpo del distribuidor contiene dos distribuidores 3/2, 2xNA. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=14 mm, Caudal nominal normal=800 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8 for valve island type 10. The valve housing contains two 3/2-way valves, both normally open in the basic position. Valve function=3/2 open monostable, Actuation type=electrical, Construction width=14 mm, Nominal flow=800 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto125,4 g
153,68 € Sin IVA
/ unidad
185,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días