VQC2201N-5B1

Electroválvula VQC1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQC2201N-5B1
Rubix:798532006000
fabricante:VQC2201N-5B1
SMC 5 PORT VALVE VQC2201N-5B1

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQC2201N-5B1


La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC2000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico552 l/min
94,56 € Sin IVA
/ unidad
114,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días