Referencias
Festo:VMPA1-M1H-K-PI
Rubix:798075807000
fabricante:533347
EAN:4052568166489

Documentos
Detalles de producto : VMPA1-M1H-K-PI
Electroválvula VMPA1-M1H-K-PI para terminal de válvula MPA-S. Función de válvula=2x3/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de válvula=10 mm, caudal nominal estándar=230 l/min, presión de funcionamiento=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x15x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 64,29 g |
| Tipo | válvula para mpa |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 230 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,55 € Sin IVA
/ unidad
132,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días