VQZ3150K-5YO1-Q

Electroválvula serie VQZ 5/2 y 5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ3150K-5YO1-Q
Rubix:799251592000
fabricante:VQZ3150K-5YO1-Q
EAN:3618036544633
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQZ3150K-5YO1-Q


Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad con durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de cuerpo poroso de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.
VQZ**5*, serie 1000/2000/3000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3
Número de puertos5
72,63 Sin IVA
/ unidad
87,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días