Referencias
SMC:PVQ13-5L-06-M5-A
Rubix:798537229000

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula proporcional compacta pvq13-5l-06-m5-a |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : PVQ13-5L-06-M5-A
Las aplicaciones que requieren caudales sin saltos y precisos ahora cuentan con la aplicación perfecta gracias a los ingenieros de SMC, los líderes mundiales en control automático, y su electroválvula proporcional de la nueva serie PVQ. Diseñada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo vacío 0,1 Pa (abs), la válvula PVQ regula el caudal con precisión y sin saltos ajustando de forma externa la entrada de corriente eléctrica. El recubrimiento especial de las piezas móviles exteriores permite aumentar la vida útil hasta más de 25 millones de ciclos y reducir al mínimo el ruido emitido durante la apertura y el cierre de la válvula. La mejora de su funcionamiento se debe a una repetibilidad inferior al 3%, una histéresis inferior al 10%, la limitación de fugas y un cierre automático de la válvula cuando se corta la alimentación eléctrica. Los cuerpos de la válvula están disponibles en latón o en acero inoxidable y con juntas en viton.
PVQ13, Electroválvula proporcional compacta, 0 a 6 l/min
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula proporcional compacta pvq13-5l-06-m5-a |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,51 € Sin IVA
/ unidad
92,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días