Referencias
SMC:EVS7-8-FG-S-3CV-Q
Rubix:752104049043
fabricante:EVS7-8-FG-S-3CV-Q
EAN:3618031860097

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor iso2 5/2 mono metal piloto cnomo 24vcc/im cna |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : EVS7-8-FG-S-3CV-Q
Electroválvula de 5 puertos conforme a la norma ISO 5599-1
Interfaz conforme a tamaño 1 (VS7-6) y tamaño 2 (VS7-8)
Gran caudal (hasta 3140,8 l/min)
Larga vida útil: 40 millones de ciclos (VS7-8)
Disponibilidad: junta metálica; accionada por aire; diversas variaciones de funciones y tuberías; tipo de subplaca no compatible con enchufe
A prueba de polvo (sólo para el tipo accionado por aire).
Interfaz conforme a tamaño 1 (VS7-6) y tamaño 2 (VS7-8)
Gran caudal (hasta 3140,8 l/min)
Larga vida útil: 40 millones de ciclos (VS7-8)
Disponibilidad: junta metálica; accionada por aire; diversas variaciones de funciones y tuberías; tipo de subplaca no compatible con enchufe
A prueba de polvo (sólo para el tipo accionado por aire).
Electroválvula 5/2 y 5/3 iso tamaño 2 serie vs7-8
Cualidades
Conductores CNOMO.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 785 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor iso2 5/2 mono metal piloto cnomo 24vcc/im cna |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 3148 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,69 € Sin IVA
/ unidad
154,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días