MHP3-MS1H-3/2G-QS-6

Electroválvula MHP3-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
Rubix:798198665000
fabricante:525143
EAN:4052568161293
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP3-MS1H-3/2G-QS-6


Electrodistribuidor MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 Distribuidor individual, de conmutación rápida. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto157,38 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
105,37 Sin IVA
/ unidad
127,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días