MHE2-MS1H-3/2G-M7-K

Electroválvula MHE2-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE2-MS1H-3/2G-M7-K
Rubix:798200389000
fabricante:196133
EAN:4052568159207
MHE2-MS1H-3/2G-M7-K Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE2-MS1H-3/2G-M7-K


Electrodistribuidor MHE2-MS1H-3/2G-M7-K Distribuidor individual, de conmutación rápida, con cable. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto120,3 g
Tipoválvula direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
97,52 € Sin IVA
/ unidad
118,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días