MHA4-MS1H-3/2G-4

Electroválvula MHA4-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA4-MS1H-3/2G-4
Rubix:798143950000
fabricante:525175
EAN:4052568161453
MHA4-MS1H-3/2G-4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA4-MS1H-3/2G-4


Electrodistribuidor MHA4-MS1H-3/2G-4 Distribuidor individual, de conmutación rápida. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=18 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto282,55 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
111,71 € Sin IVA
/ RIB
135,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días