Referencias
Festo:MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC
Rubix:798199923000
fabricante:197022
EAN:4052568081485

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC
Electroválvula distribuidora MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC Base de distribuidor para montaje individual y en batería, de dimensiones especialmente reducidas, con conector en la parte superior. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=10 l/min, Presión de servicio=0 - 6 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,9 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,72 € Sin IVA
/ unidad
40,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días