MDH-5/2-D-3-FR-M12-C

Electroválvula MDH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MDH-5/2-D-3-FR-M12-C
Rubix:798200026000
fabricante:533012
EAN:4052568259648
MDH-5/2-D-3-FR-M12-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDH-5/2-D-3-FR-M12-C


Electrodistribuidor MDH-5/2-D-3-FR-M12-C con conector M12. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal=4500 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1028,5 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4500 l/min
243,98 Sin IVA
/ unidad
295,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días