Referencias
Festo:VYKB-F12-M32-20-PE-1HPS
Rubix:799261163000
fabricante:8140318
EAN:4052568567460

Detalles de producto : VYKB-F12-M32-20-PE-1HPS
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 3 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.93 l/min |
| Rango de presión | -0,75 ... 3 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,63 € Sin IVA
/ unidad
162,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días