MFH-5/3B-D-1-S-C

Electroválvula distribuidora

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MFH-5/3B-D-1-S-C
Rubix:798197323000
fabricante:152566
EAN:4052568117467
MFH-5/3B-D-1-S-C Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-D-1-S-C


Electroválvula MFH-5/3B-D-1-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, a presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto435,5 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,24 Sin IVA
/ unidad
266,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días