CPV10-M1H-5LS-M7

Electroválvula CPV10-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPV10-M1H-5LS-M7
Rubix:752200426113
fabricante:161414
EAN:4052568012380
CPV10-M1H-5LS-M7 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPV10-M1H-5LS-M7


Electroválvula CPV10-M1H-5LS-M7 Para terminal de válvulas CPV. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)99x19x71 mm
Peso neto72 g
103,22 € Sin IVA
/ unidad
124,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días