CPE18-M2H-5/3GS-QS-8

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
Rubix:798193086000
fabricante:170290
EAN:4052568138264
CPE18-M2H-5/3GS-QS-8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula cpe18-m2h-5/3gs-qs-8
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : CPE18-M2H-5/3GS-QS-8


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M2H-5/3GS-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=850 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula cpe18-m2h-5/3gs-qs-8
Número de puertos5
260,38 € Sin IVA
/ unidad
315,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días