VT317-5DZ-02F-Q

Electroválvula 3/2 serie VT300

Ver información técnica

Referencias

SMC:VT317-5DZ-02F-Q
Rubix:798687058000
fabricante:VT317-5DZ-02F-Q
EAN:3618036539660
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VT317-5DZ-02F-Q


Gran capacidad de flujo, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Orificio universal) La portabilidad selectiva puede proporcionar 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula múltiple se puede convertir fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la cubierta del interruptor.
•3 Port Direct Operated Poppet.
•Rubber Seal.
•Actuation: Direct operated 2 position single solenoid.
•Operating pressure range: 0 to 0.9 MPa.

Area Code: None
Body: T (Body Ported)
Valve specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical entry: D [DIN connector (with connector)]
Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Port size: 02 [1/4 (8A)]
Thread: F [G (PF)]
CE Marked: Q (CE Marked)

Información técnica


Atributos
Peso neto320 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos3
60,48 € Sin IVA
/ unidad
73,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días