Referencias
SMC:VQZ115-5LO1-C4-PR-Q
Rubix:799251551000
fabricante:VQZ115-5LO1-C4-PR-Q

Documentos
Detalles de producto : VQZ115-5LO1-C4-PR-Q
Las electroválvulas con montaje sobre base de la serie VQZ combinan flexibilidad, larga vida útil y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas VQZ de montaje en línea combinan flexibilidad, un alto nivel de rendimiento y una larga vida útil en un modelo de cuerpo en línea.
Electroválvula 3/2 serie vqz
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,23 € Sin IVA
/ unidad
81,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días