VX220BGAXB

Electroválvula 2/2 de accionamiento directo serie VX2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VX220BGAXB
Rubix:799250969000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VX220BGAXB


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite su aplicación con una amplia variedad de fluidos. La aplicación se puede adaptar simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Cumple la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo: aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días