Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel para el corte al mismo nivel. Las puntas de precisa configuración cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Articulación con remache de acero de gran calidad. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura. De acero inoxidable o de acero especial para herramientas Modelo: Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. También válido para cortar fibras de vidrio (fibra óptica).
También válido para cortar fibras de vidrio (fibra óptica). Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero especial para herramientas, templado al aceite en varias etapas. Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel. Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil. Articulación con remache de acero de gran calidad. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura. Acero especial para herramientas, templado al aceite en varias etapas