Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión
Filos rectificados muy afilados sin bisel
Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil
Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro
Articulación con remache de acero de gran calidad
Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario
Con muelle y limitación de apertura
Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC. INOX Acero para herramientas. Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel. Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil. Articulación con remache de acero de gran calidad. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura. iNOX Acero para herramientas