VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-40

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-40
Rubix:799266045000
fabricante:1489961
EAN:4052568233846
VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-40 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwp
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-40


Électrodistributeur VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-40 Conception=Diseño=Distribuidor de clapeta con prepilotaje, Mode d'actionnement=Modo de accionamiento=eléctrico, Principe d'étanchéité=Principio de estanqueidad=blando (junta), Position de montage=Posición de montaje=Bobina preferentemente en la parte superior, Mode de fixation=Modo de fijación=Instalación de tuberías
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto687,07 g
Tipoelectroválvula vzwp
Número de puertos2
176,05 Sin IVA
/ unidad
213,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días