VMPA1-M1H-NU-PI

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-NU-PI
Rubix:799266236000
fabricante:553111
EAN:4052568195380
VMPA1-M1H-NU-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-NU-PI


Electrodistribuidor VMPA1-M1H-NU-PI Función del distribuidor=2x3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=190 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve VMPA1-M1H-NU-PI Valve function=2x3/2 open monostable, Actuation=electrical, Valve size=10 mm, Nominal flow rate=190 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto49,61 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico190 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
98,27 € Sin IVA
/ unidad
118,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días