MHE2-MS1H-5/2-M7-K

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE2-MS1H-5/2-M7-K
Rubix:798203469000
fabricante:525115
EAN:4052568161170
MHE2-MS1H-5/2-M7-K Solenoid valve

Resumen técnico

Tipodistribuidor específico mh2, mh3, mh4
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE2-MS1H-5/2-M7-K


Electrodistribuidor MHE2-MS1H-5/2-M7-K Distribuidor individual, de conmutación rápida, con cable. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=90 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve MHE2-MS1H-5/2-M7-K 525115

Información técnica


Atributos
Peso neto131,15 g
Tipodistribuidor específico mh2, mh3, mh4
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico90 l/min
126,28 € Sin IVA
/ unidad
152,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días