VQ110-5LO-Q

Electrodistribuidor 3/2, serie VQ100

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQ110-5LO-Q
Rubix:752102346043
fabricante:VQ110-5LO-Q
EAN:3618036557084
brand logo
Resumen técnico
Tiposolenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VQ110-5LO-Q


Este producto está descatalogado y será sustituido por la serie V100. Los distribuidores VQ son perfectos para aplicaciones que requieren altas velocidades, funcionamiento frecuente, tiempo de respuesta estable y larga vida útil. Los innovadores métodos de montaje permiten cambiar los distribuidores sin tener que desmontar completamente la base. Los racores instantáneos incorporados reducen el tiempo de conexión y el mantenimiento.
VQ110, Serie 100, Válvula compacta de 3 vías, Normalmente cerrado

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Tiposolenoide
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico15.7 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,22 Sin IVA
/ unidad
51,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días