Referencias
SKF:HN 4
Rubix:798011944000
EAN:7316576610738
brand logo
Resumen técnico
Apertura4
Longitud137 mm
Tipollave de gancho
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HN 4


La llave de espiga de la serie HN puede utilizarse para apretar o aflojar una amplia gama de tuercas de apriete, para un gran número de rodamientos y aplicaciones de eje.

Cualidades

Fabricadas en acero cromado endurecido con vanadio de alta calidad, estas llaves tienen una gran robustez.

Aplicaciones

El radio de la llave, perfectamente adaptado al diámetro exterior de la tuerca, reduce el riesgo de deterioro de ésta.

Información técnica


Atributos
Apertura4
Longitud137 mm
Tipollave de gancho
Acabadotemplado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días