E+R
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
desatascador (11)
1Marca
e+r
(11)
11 Producto(s) de 11 variante (s):
ESPIRAL DESATASCADOR DE TUBOS 10 MMX5M
- e+r:91105
- rubix:799291440000
- fabricante:91105
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:espiral desatascador de tubos 10 mmx5m
56,70 € Sin IVA
/ unidad
ESPIRAL DESATASCADOR DE TUBOS 10 MMX10M
- e+r:91110
- rubix:799291438000
- fabricante:91110
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:espiral desatascador de tubos 10 mmx10m
93,84 € Sin IVA
/ unidad
ESPIRAL DESATASCADOR DE TUBOS 10 MMX7,5M
- e+r:91175
- rubix:799291439000
- fabricante:91175
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:espiral desatascador de tubos 10 mmx7,5m
76,71 € Sin IVA
/ unidad
ROSCA BROCA DE FANGO 1/2 PULGADAS 40 MM
- e+r:94206
- rubix:799291434000
- fabricante:94206
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:rosca broca de fango 1/2 pulgadas 40 mm
20,07 € Sin IVA
/ unidad
ROSCA BROCA DE FANGO 1/2 PULGADAS 50 MM
- e+r:94207
- rubix:799291433000
- fabricante:94207
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:rosca broca de fango 1/2 pulgadas 50 mm
23,12 € Sin IVA
/ unidad
ESPIRAL LIMPIEZA TUBOS HOGAR 6 MMX3M E+R
- e+r:91503
- rubix:799291441000
- fabricante:91503
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:espiral limpieza tubos hogar 6 mmx3m e+r
5,51 € Sin IVA
/ unidad
ROSCA GARRA DE TRES UÑAS 1/2 PULGADAS 40 MM
- e+r:94214
- rubix:799291432000
- fabricante:94214
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:rosca garra de tres uñas 1/2 pulgadas 40 mm
18,11 € Sin IVA
/ unidad
ESPIRAL DESATASCADOR DE TUBOS 12 MMX10M
- e+r:91310
- rubix:799291437000
- fabricante:91310
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:espiral desatascador de tubos 12 mmx10m
113,62 € Sin IVA
/ unidad
ROSCA BROCA DE FANGO 1/2 PULGADAS 30 MM
- e+r:94205
- rubix:799291435000
- fabricante:94205
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:rosca broca de fango 1/2 pulgadas 30 mm
17,42 € Sin IVA
/ unidad
ALARGADERA P/ESPIRAL DESATASCADOR TUBO 12 MMX5M
- e+r:91405
- rubix:799291436000
- fabricante:91405
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:alargadera p/espiral desatascador tubo 12 mmx5m
47,04 € Sin IVA
/ unidad
ROSCA GARRA DE TRES UÑAS 1/2 PULGADAS 50 MM
- e+r:94215
- rubix:799291431000
- fabricante:94215
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:rosca garra de tres uñas 1/2 pulgadas 50 mm
20,36 € Sin IVA
/ unidad




